詳細表示

このページのURL:

品番 : EA591RE-73

品名 : #34/P0.75/19.2mm 平目用ローレット駒(細目

仕様

メーカー スーパーツール 型番 KN30FF
仕様 平目 粗さ 細目
番手 No.34 ピッチ 0.75mm
サイズ 外径:19.2mm
厚み:9.52mm
厚み(刃部):6.35mm
穴径:6.35mm
モジュール 0.24
材質 SKS31
適合ホルダーは下記のその他関連を参照ください。
追加説明
カタログ価格

1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0915ページ
バリエーション一覧
EA591RE-71 #14/P1.81/19.2mm 平目用ローレット駒(荒目
EA591RE-72 #22/P1.16/19.2mm 平目用ローレット駒(中目
EA591RE-73 #34/P0.75/19.2mm 平目用ローレット駒(細目
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top