詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595GB-7

品名 : 0.13x0.08x110mm 精密用ピンセット(ステンレス製)

仕様

型番 4 形状 直・鋭
全長(mm) 110 先端幅×厚(mm) 0.13×0.08
材質 INOX(ステンレス)
大変鋭い先端
エレクトロニクス用
エポキシカバー付き
INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。
追加説明
カタログ価格

5,400 円(税抜)/ 5,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 20:10現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0675ページ

代替品

EA595HH-5
  • 品番

    EA595HH-5

  • コメント

    変更点:メーカー,サイズ

バリエーション一覧
EA595GB-7 0.13x0.08x110mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
EA595GB-9 1.5x 0.2x120mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
EA595GB-10 0.10x110mm 精密用ピンセット
EA595GB-12 0.17x115mm 精密用ピンセット
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top