詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595GB-10

品名 : 0.10x110mm 精密用ピンセット

仕様

型番 5-CO 先端 直・鋭
材質 INOX(ステンレス) 先端幅×厚(mm) 0.1×0.06
全長 110mm
エレクトロニクス用ピンセット(エポキシラバー付)
超鋭い先端
追加説明
カタログ価格

7,970 (税抜)/ 8,767 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 89

(2026/05/21 22:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0675ページ

代替品

EA595HH-6
  • 品番

    EA595HH-6

  • コメント

    変更点:メーカー,サイズ

EA595GA-1C
バリエーション一覧
EA595GB-4 0.45x115mm 精密用ピンセット
EA595GB-5 0.2x0.12x120mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
EA595GB-6 120mm 精密用ピンセット
EA595GB-7 0.13x0.08x110mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
EA595GB-9 1.5x 0.2x120mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
EA595GB-10 0.10x110mm 精密用ピンセット
EA595GB-12 0.17x115mm 精密用ピンセット
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top