品番 : EA595GB-9
品名 : 1.5x 0.2x120mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
仕様
| 型番 | 2A | 形状 | 直・細 |
|---|---|---|---|
| 先端幅×厚(mm) | 1.5×0.2 | 全長(mm) | 120 |
| 材質 | INOX(ステンレス) | ||
| INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。 | |||
| 刃先が平たくなっています。 | |||
| 先端は丸みを帯びていますが、鋭い仕上げになっています。 | |||
| エポキシカバー付き。 | |||
| エレクトロニクス用。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,700 円(税抜)/ 6,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/17 05:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0675ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
