品番 : EA595GB-6
品名 : 120mm 精密用ピンセット
仕様
型番 | 2 | 先端 | 直・鋭 |
---|---|---|---|
材質 | INOX(ステンレス) | 先端幅×厚(mm) | 0.34×0.14 |
全長 | 120mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,400 円(税抜)/ 5,940 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2024/06/16 11:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0700ページ |