品番 : EA595GB-5
品名 : 0.2x0.12x120mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 型番 | 1 | 形状 | 直・鋭 |
|---|---|---|---|
| 先端幅×厚(mm) | 0.2×0.12 | 全長(mm) | 120 |
| 材質 | INOX(ステンレス) | ||
| INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。 | |||
| 強力型 | |||
| 完全仕上げ | |||
| エポキシカバー付き | |||
| エレクトロニクス用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,700 円(税抜)/ 5,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 06:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0685ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

