詳細表示

このページのURL:

品番 : EA597G-51

品名 : 0.63-6.0m カーボンキャッチャー(ライト付)

仕様

メーカー マーベル(MARVEL) 型番 E-4866L
商品名 カーボンキャッチャー 収納時 63cm
伸長時 6m(14段) 竿最大径 φ37.7mm
フック開口幅 20mm 電源 LR44×3個(付属)
LEDライト部寿命 10万時間 連続使用電池寿命 15時間
重量 770g 材質 カーボン+FRP製
高所、狭い所での配線作業をよりスピーディーで確実に!
天井裏の電気・電話等の配線作業時に脚立からの落下や、天井を打ち破るなどの事故を防ぎます。
先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけるとピカッと光り視認性、作業効率抜群!
配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。
カーボン製で軽く、たわみが少ないため目標物を確実にキャッチ!
ライト部は高輝度白色LEDを採用。非常に明るく長寿命、低消費電力
底割れ防止の厚ゴム仕上げ
収納ケース付き
※先端と手元の竿はFRP製ですが、感電事故には十分ご注意ください。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

24,800 (税抜)/ 27,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/09/19 15:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0238ページ
バリエーション一覧
EA597G-51 0.63-6.0m カーボンキャッチャー(ライト付)
EA597G-52 0.63-7.0m カーボンキャッチャー(ライト付)
EA597G-53 0.63-8.0m カーボンキャッチャー(ライト付)
EA597G-54 0.74-10.0mカーボンキャッチャー(ライト付)
EA597G-56 0.6-6.0m カーボンキャッチャー
EA597G-57 0.6-7.0m カーボンキャッチャー
EA597G-58 0.6-8.0m カーボンキャッチャー
EA597G-59 0.71-10m カーボンキャッチャー
ウェブカタログ画像
  • 天井裏の電気・電話等の配線作業時に
  • 先端サイズ
  • LEDライト点灯方法
  • 先端に白色LEDライト付き
  • 収納袋付き
  • ※画像はEA597G-52です。

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top