品番 : EA597G-53
品名 : 0.63-8.0m カーボンキャッチャー(ライト付)
仕様
メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | E-4868L |
---|---|---|---|
商品名 | カーボンキャッチャー | 収納時 | 63cm |
伸長時 | 8m(18段) | 竿最大径 | φ47.5mm |
フック開口幅 | 20mm | 電源 | LR44×3個(付属) |
LEDライト部寿命 | 10万時間 | 連続使用電池寿命 | 15時間 |
重量 | 1230g | 材質 | カーボン+FRP製 |
高所、狭い所での配線作業をよりスピーディーで確実に! | |||
天井裏の電気・電話等の配線作業時に脚立からの落下や、天井を打ち破るなどの事故を防ぎます。 | |||
先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけるとピカッと光り視認性、作業効率抜群! | |||
配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。 | |||
カーボン製で軽く、たわみが少ないため目標物を確実にキャッチ! | |||
ライト部は高輝度白色LEDを採用。非常に明るく長寿命、低消費電力 | |||
底割れ防止の厚ゴム仕上げ | |||
収納ケース付き | |||
※先端と手元の竿はFRP製ですが、感電事故には十分ご注意ください。 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
32,100 円(税抜)/ 35,310 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/07/08 03:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0238ページ |