品番 : EA597G-52
品名 : 0.63-7.0m カーボンキャッチャー(ライト付)
仕様
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | E-4867L |
|---|---|---|---|
| 商品名 | カーボンキャッチャー | 収納時 | 63cm |
| 伸長時 | 7m(16段) | 竿最大径 | φ42.0mm |
| フック開口幅 | 20mm | 電源 | LR44×3個(付属) |
| LEDライト部寿命 | 10万時間 | 連続使用電池寿命 | 15時間 |
| 重量 | 960g | 材質 | カーボン+FRP製 |
| 高所、狭い所での配線作業をよりスピーディーで確実に! | |||
| 天井裏の電気・電話等の配線作業時に脚立からの落下や、天井を打ち破るなどの事故を防ぎます。 | |||
| 先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけるとピカッと光り視認性、作業効率抜群! | |||
| 配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。 | |||
| カーボン製で軽く、たわみが少ないため目標物を確実にキャッチ! | |||
| ライト部は高輝度白色LEDを採用。非常に明るく長寿命、低消費電力 | |||
| 底割れ防止の厚ゴム仕上げ | |||
| 収納ケース付き | |||
| ※先端と手元の竿はFRP製ですが、感電事故には十分ご注意ください。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,600 円(税抜)/ 29,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 12:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0238ページ | ||||
