品番 : EA597G-58
品名 : 0.6-8.0m カーボンキャッチャー
仕様
| ブランド名 | PRO MATE | 型番 | E-4868 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | カーボンキャッチャー | 用途 | 天井裏、OAフロアー等の電線などの引き込み・送り作業に |
| 仕様 | ライトなし | 伸長時 | 8m(18段) |
| 収納時 | 60cm | サオ最大径 | φ47.5mm |
| 重量 | 1200g | 材質 | カーボン+FRP製 |
| カーボン製で軽く、たわみが少ないため、目標物を確実にキャッチします。 | |||
| 厚ゴム仕上げで、底割れ防止 | |||
| 先端グリーン蛍光色仕上げ、手元竿オレンジ経口色仕上げ | |||
| 収納ケース付 | |||
| <使用上の注意> ・さおを伸ばす時、必ず先端の細いさおより順々に繰り出してください。 ・さおを収納する時、手元の一番太いさおより順々に収納してください。細いさおをお先に収納されますと、中で太いさおをに当たり、割れる恐れがあります。 ・収納時、さおがきつくしまっている場合は、尻栓を床や柱にあてて突き入れてください。尻栓が抜ける恐れがあります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,200 円(税抜)/ 33,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/14 13:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0237ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
伸長時:8m(18段)
