品番 : EA602AG-11
品名 : 10x13mm/235mm 両口ラチェットレンチ(ロング)
仕様
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | RM-10X13L |
|---|---|---|---|
| 用途 | H鋼等の鉄骨連結ボルト締めに | サイズ | 10×13mm |
| ギア数 | 24(15°送り) | 最大トルク | 10㎜:78.5N・m 13mm:78.5N・m |
| 全長 | 235mm | 厚み | 69.5mm |
| 重量 | 220g | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 両方のソケットが長いタイプ | |||
| 本体はもちろん、爪も鍛造品であり強度が抜群! | |||
| 頭部は加工の際の穴埋を施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 | |||
| セーフティコード用の穴が2ヶ所あります。 | |||
| 表面は品種の違いが識別できる青色の塗装仕上げ | |||
| 12ポイント | |||
| 左右切替式 | |||
| シノ付き | |||
| <注意> ・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。 ・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。 ・ハンマー代わりに使用しないで下さい。 ・高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。 ・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,690 円(税抜)/ 6,259 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/21 15:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0487ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
