品番 : EA602AG-17
品名 : 17x21mm/312mm 両口ラチェットレンチ(ロング)
仕様
メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | RM-17X21L |
---|---|---|---|
用途 | H鋼等の鉄骨連結ボルト締めに | サイズ | 17×21mm |
ギア数 | 24(15°送り) | 最大トルク | 17mm:247.1N・m 21mm:341.3N・m |
全長 | 312mm | 厚み | 75mm |
重量 | 495g | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
両方のソケットが長いタイプ | |||
本体はもちろん、爪も鍛造品であり強度が抜群! | |||
頭部は加工の際の穴埋を施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 | |||
セーフティコード用の穴が2ヶ所あります。 | |||
表面は品種の違いが識別できる青色の塗装仕上げ | |||
12ポイント | |||
左右切替式 | |||
シノ付き | |||
<注意> ・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。 ・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。 ・ハンマー代わりに使用しないで下さい。 ・高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。 ・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,910 円(税抜)/ 7,601 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/02 21:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0496ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)