詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602AG-14

品名 : 13x17mm/278mm 両口ラチェットレンチ(ロング)

仕様

メーカー トップ工業(TOP) 型番 RM-13X17L
用途 H鋼等の鉄骨連結ボルト締めに サイズ 13×17mm
ギア数 24(15°送り) 全長 278mm
最大トルク 13mm:125.5N・m
17mm:180.4N・m
厚み 69mm
重量 290g 材質 クロムバナジウム鋼
両方のソケットが長いタイプ
本体はもちろん、爪も鍛造品であり強度が抜群!
頭部は加工の際の穴埋を施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。
セーフティコード用の穴が2ヶ所あります。
表面は品種の違いが識別できる青色の塗装仕上げ
12ポイント
左右切替式
シノ付き
<注意>
・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
・ハンマー代わりに使用しないで下さい。
・高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。
・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。
追加説明
カタログ価格

6,250 (税抜)/ 6,875 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/03 10:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0487ページ
バリエーション一覧
EA602AG-11 10x13mm/235mm 両口ラチェットレンチ(ロング)
EA602AG-12 11x13mm/235mm 両口ラチェットレンチ(ロング)
EA602AG-13 12x14mm/235mm 両口ラチェットレンチ(ロング)
EA602AG-14 13x17mm/278mm 両口ラチェットレンチ(ロング)
EA602AG-16 17x19mm/312mm 両口ラチェットレンチ(ロング)
EA602AG-17 17x21mm/312mm 両口ラチェットレンチ(ロング)
EA602AG-18 19x21mm/312mm 両口ラチェットレンチ(ロング)
EA602AG-19 19x24mm/311mm 両口ラチェットレンチ(ロング)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top