品番 : EA602AG-12
品名 : 11x13mm/235mm 両口ラチェットレンチ(ロング)
仕様
メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | RM-11X13L |
---|---|---|---|
材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
12ポイント | |||
左右切替式 | |||
シノ付 | |||
サイズ | 11×13mm | 厚み | 69.5mm |
全長 | 235mm | 重量 | 220g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 22:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0512ページ |
拡大