詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602AS-110

品名 : 10mm/ 225mm 片口ラチェットレンチ(強力型/シノ付)

仕様

メーカー スーパーツール 型番 RH10
サイズ 10mm 厚み 28mm
全長 225mm 重量 130g
材質 特殊合金鋼 仕上げ カチオン電着塗装(防錆効果抜群)
強力型
正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
ギヤが強力な為、より素早い作業が可能
左右切替式
12ポイント
シノ付き
追加説明
カタログ価格

3,630 (税抜)/ 3,993 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/21 21:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0486ページ
バリエーション一覧
EA602AS-110 10mm/ 225mm 片口ラチェットレンチ(強力型/シノ付)
EA602AS-112 12mm/ 225mm 片口ラチェットレンチ(強力型/シノ付)
EA602AS-113 13mm/ 225mm 片口ラチェットレンチ(強力型/シノ付)
EA602AS-114 14mm/ 225mm 片口ラチェットレンチ(強力型/シノ付)
EA602AS-117 17mm/ 290mm 片口ラチェットレンチ(強力型/シノ付)
EA602AS-119 19mm/ 290mm 片口ラチェットレンチ(強力型/シノ付)
EA602AS-121 21mm/ 335mm 片口ラチェットレンチ(強力型/シノ付)
EA602AS-122 22mm/ 335mm 片口ラチェットレンチ(強力型/シノ付)
EA602AS-124 24mm/ 335mm 片口ラチェットレンチ(強力型/シノ付)
EA602AS-126 26mm/ 355mm 片口ラチェットレンチ(強力型/シノ付)
EA602AS-127 27mm/ 355mm 片口ラチェットレンチ(強力型/シノ付)
EA602AS-130 30mm/ 400mm 片口ラチェットレンチ(強力型/シノ付)
EA602AS-132 32mm/ 400mm 片口ラチェットレンチ(強力型/シノ付)
EA602AS-135 35mm/ 445mm 片口ラチェットレンチ(強力型/シノ付)
EA602AS-136 36mm/ 445mm 片口ラチェットレンチ(強力型/シノ付)
EA602AS-141 41mm/ 490mm 片口ラチェットレンチ(強力型/シノ付)
EA602AS-146 46mm/ 500mm 片口ラチェットレンチ(強力型/シノ付)
ウェブカタログ画像
※画像はEA602AS-122です
  • ※画像はEA602AS-122です

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top