品番 : EA602AS-121
品名 : 21mm/ 335mm 片口ラチェットレンチ(強力型/シノ付)
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | RH21 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 21mm | 厚み | 40mm |
| 全長 | 335mm | 重量 | 410g |
| 材質 | 特殊合金鋼 | 仕上げ | カチオン電着塗装(防錆効果抜群) |
| 正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。 | |||
| ギヤが強力な為、より素早い作業が可能 | |||
| 安全ロープ取付穴付 | |||
| 左右切替式 | |||
| 12ポイント | |||
| シノ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,890 円(税抜)/ 5,379 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/04 15:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0495ページ | ||||
