品番 : EA602AS-112
品名 : 12mm/ 225mm 片口ラチェットレンチ(強力型/シノ付)
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | RH12 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 12mm | 厚み | 28mm |
| 全長 | 225mm | 重量 | 130g |
| 材質 | 特殊合金鋼 | 仕上げ | カチオン電着塗装(防錆効果抜群) |
| 強力型 | |||
| 正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。 | |||
| ギヤが強力な為、より素早い作業が可能 | |||
| 左右切替式 | |||
| 12ポイント | |||
| シノ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,630 円(税抜)/ 3,993 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/01/20 14:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0486ページ | ||||
