品番 : EA602AS-146
品名 : 46mm/ 500mm 片口ラチェットレンチ(強力型/シノ付)
仕様
メーカー | スーパーツール | 型番 | RH46 |
---|---|---|---|
サイズ | 46mm | 厚み | 70mm |
全長 | 500mm | 重量 | 2100g |
材質 | 特殊合金鋼 | 仕上げ | カチオン電着塗装(防錆効果抜群) |
強力型 | |||
正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。 | |||
ギヤが強力な為、より素早い作業が可能 | |||
左右切替式 | |||
安全ロープ取り付け穴を設けています。 | |||
12ポイント | |||
シノ付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/16 21:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0495ページ |