品番 : EA602KB-101
品名 : [ 1/4"x 5/16"] ラチェットメガネ(オフセット型)
仕様
| サイズ | 1/4”×5/16” | ドライブ | 12ポイント |
|---|---|---|---|
| 25°タイプ | |||
| 厚み(mm) | 9.5×9.5 | 全長(mm) | 108 |
| 重量(g) | 72 | 材質 | スチール |
| オフセット型 | |||
| ハンドル部はクロームメッキ仕上げ | |||
| ラチェットの切替えスイッチ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/13 08:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0427ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
