品番 : EA602KB-104
品名 : [ 1/2"x 9/16"] ラチェットメガネ(オフセット型)
仕様
| メーカー | LANG TOOLS(ラングツール) | サイズ | 1/2”×9/16” |
|---|---|---|---|
| ドライブ | 12ポイント | 全長(mm) | 171 |
| 厚み(mm) | 12.7×12.7 | 材質 | スチール |
| 重量(g) | 198 | ||
| 25°タイプ | |||
| オフセット型 | |||
| ハンドル部はクロームメッキ仕上げ | |||
| ラチェットの切替えスイッチ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/21 01:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0427ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
