品番 : EA602KB-103
品名 : [ 3/8"x 7/16"] ラチェットメガネ(オフセット型)
仕様
| サイズ | 3/8”×7/16” | ドライブ | 12ポイント |
|---|---|---|---|
| 25°タイプ | |||
| 厚み(mm) | 12.7×12.7 | 重量(g) | 96 |
| 全長(mm) | 138 | 材質 | スチール |
| オフセット型 | |||
| ハンドル部はクロームメッキ仕上げ | |||
| ラチェットの切替えスイッチ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/17 08:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0427ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
