詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602KB-105

品名 : [ 5/8"x11/16"] ラチェットメガネ(オフセット型)

仕様

メーカー LANG TOOLS(ラングツール) サイズ 5/8”×11/16”
ドライブ 12ポイント 全長(mm) 203
厚み(mm) 12.7×12.7 材質 スチール
重量(g) 239
25°タイプ
オフセット型
ハンドル部はクロームメッキ仕上げ
ラチェットの切替えスイッチ付
追加説明
カタログ価格

2,450 (税抜)/ 2,695 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/11 02:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0427ページ
バリエーション一覧
EA602KB-101 [ 1/4"x 5/16"] ラチェットメガネ(オフセット型)
EA602KB-103 [ 3/8"x 7/16"] ラチェットメガネ(オフセット型)
EA602KB-104 [ 1/2"x 9/16"] ラチェットメガネ(オフセット型)
EA602KB-105 [ 5/8"x11/16"] ラチェットメガネ(オフセット型)
EA602KB-106 [ 5/8"x 3/4" ] ラチェットメガネ(オフセット型)
EA602KB-108 [13/16"x15/16"]ラチェットメガネ(オフセット型)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top