品番 : EA603AC-30A
品名 : 8-32mm ねじ山修正ツールセット(内・外ねじ)
カタログ訂正
24/11/07 セット内容:(誤)EA603(能力:4~18mm)、(正)EA603(能力:4~19mm) (No.56/57 9013)
仕様
| メーカー | ノガ・ウォーターズ(NOGA) | 型番 | NS1025 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | ・EA603(能力:4~19mm) ・EA603B(能力:17~38mm) ・EA603AC-0(能力:8~11mm、有効深さ:21mm) ・EA603AC-1(能力:12~16mm、有効深さ:25mm) ・EA603AC-2(能力:16~20mm、有効深さ:25mm) ・EA603AC-3(能力:22~32mm、有効深さ:35mm) ・替刃(各1セット) ・ケース |
修正能力 | 内ねじ:8~32mm、外ねじ:4~38mm |
| つぶれたねじ山を修正する工具です。 | |||
| プラスチックケース入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
104,400 円(税抜)/ 114,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 15:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0351ページ | ||||
