品番 : EA611AJ-13
品名 : 8本組 [Bore Torx]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 8本セット | ||
| TORXビット ・イジリ止め付 ・六角シャンク:1/4” ・全長:25mm ・サイズ:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40 ・重量:5(T8~T15)・6(T20~T30)・7(T40)g |
|||
| ビットホルダー ・サイズ(横×奥行×高さ):68×13×11mm ・差込部深さ:10mm ・重量:4g ・六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,350 円(税抜)/ 4,785 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 09:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0544ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611AJ-13 8本組 [Bore Torx]ドライバービット |
| EA611AJ-14 8本組 [Bore Torx]ドライバービット |
ウェブカタログ画像
拡大
