品番 : EA611AJ-14
品名 : 8本組 [Bore Torx]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| サイズ | T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27 (8本組) |
全長(mm) | 25 |
| 六角シャンク | 1/4” | ビットケースサイズ | 68×13×11(H)mm |
| イジリ止付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,340 円(税抜)/ 4,774 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/22 07:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0544ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611AJ-13 8本組 [Bore Torx]ドライバービット |
| EA611AJ-14 8本組 [Bore Torx]ドライバービット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA611AJ-13です

