品番 : EA611EB-100A
品名 : T6-T40/25mm 8本組 [TORX]ビットセット
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 入組み点数 | 8 |
|---|---|---|---|
| サイズ | T6・T8・T10・T15・T25・T27・T30・T40 | 六角シャンク | 1/4” |
| ビット全長 | 25mm | 総重量 | 40g |
| 材質 | クロームモリブデンバナジウム鋼 | ||
| T6のみイジリ止め無し T8-T40:イジリ止付き |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0536ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
