品番 : EA611EB-27
品名 : T27x25mm [Bore Hexlobe]ドライバービット
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | T27 |
---|---|---|---|
全長 | 25mm | 六角シャンク | 1/4” |
材質 | クロームモリブデンバナジウム鋼 | ||
手回しドライバー専用 | |||
イジリ止付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
295 円(税抜)/ 325 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 253 (2025/08/21 12:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0546ページ |
代替品
![]() |
|