品番 : EA611EB-6
品名 : T6x25mm [Bore Hexlobe]ドライバービット
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | T6 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 25mm | 六角シャンク | 1/4” |
| 材質 | クロームモリブデンバナジウム鋼 | ||
| 手回しドライバー専用 | |||
| ※イジリ止め仕様ではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
170 円(税抜)/ 187 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 244 (2026/04/28 16:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0536ページ | ||||
