品番 : EA611EB-8
品名 : T8x25mm [Bore Hexlobe]ドライバービット
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | T8 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 25mm | 六角シャンク | 1/4” |
| 材質 | クロームモリブデンバナジウム鋼 | ||
| 手回しドライバー専用 | |||
| イジリ止付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 177 (2026/02/02 19:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0536ページ | ||||
代替品
![]() |
|

