品番 : EA611GA-71
品名 : #1x70mm [+]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 134370 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 851/4A | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ | #1 | 全長(mm) | 70 |
| 軸径(mm) | 4.5 | ||
| 鋭い形状でビットからネジへ力を確実に伝達できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
830 円(税抜)/ 913 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/21 09:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0547ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611GA-71 #1x70mm [+]ドライバービット |
| EA611GA-90 #0x89mm [+]ドライバービット |
| EA611GA-151 #1x152mm [+]ドライバービット |
| EA611GA-152 #2x152mm [+]ドライバービット |
| EA611GA-153 #3x152mm [+]ドライバービット |
メイン画像
拡大

