詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611GA-90

品名 : #0x89mm [+]ドライバービット

仕様

メーカー Wera 型番 134907
商品名 851/4A 六角シャンク 1/4”
サイズ #0 全長(mm) 89
軸径(mm) 3
鋭い形状でビットからネジへ力を確実に伝達できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,350 (税抜)/ 1,485 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/08/25 02:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0557ページ

代替品

EA611GA-90A
バリエーション一覧
EA611GA-50 #0x50mm [+]ドライバービット
EA611GA-51 #1x 50mm [+]ドライバービット
EA611GA-52 #2x50mm [+]ドライバービット
EA611GA-53 #3x50mm [+]ドライバービット
EA611GA-54 #4x50mm [+]ドライバービット
EA611GA-70 #0x70mm [+]ドライバービット
EA611GA-71 #1x70mm [+]ドライバービット
EA611GA-72 #2x70mm [+]ドライバービット
EA611GA-73 #3x70mm [+]ドライバービット
EA611GA-90 #0x89mm [+]ドライバービット
EA611GA-91 #1x89mm [+]ドライバービット
EA611GA-92 #2x89mm [+]ドライバービット
EA611GA-93 #3x89mm [+]ドライバービット
EA611GA-151 #1x152mm [+]ドライバービット
EA611GA-152 #2x152mm [+]ドライバービット
EA611GA-153 #3x152mm [+]ドライバービット
メイン画像
  • プラス

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top