品番 : EA611GA-52
品名 : #2x50mm [+]ドライバービット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 134931 |
---|---|---|---|
商品名 | 851/4A | 六角シャンク | 1/4” |
サイズ | #2 | 全長(mm) | 50 |
軸径(mm) | 6 | ||
鋭い形状でビットからネジへ力を確実に伝達できます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/04/27 04:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0573ページ |
拡大