品番 : EA611GA-151
品名 : #1x152mm [+]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 134909 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 851/4A | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ | #1 | 全長(mm) | 152 |
| 軸径(mm) | 4.5 | ||
| 鋭い形状でビットからネジへ力を確実に伝達できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/14 10:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0547ページ | ||||
メイン画像
拡大
