品番 : EA611GA-91
品名 : #1x89mm [+]ドライバービット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 134372 |
---|---|---|---|
商品名 | 851/4A | 六角シャンク | 1/4” |
サイズ | #1 | 全長(mm) | 89 |
軸径(mm) | 4.5 | ||
鋭い形状でビットからネジへ力を確実に伝達できます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
850 円(税抜)/ 935 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/04/26 11:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0573ページ |
拡大