品番 : EA611GA-53
品名 : #3x50mm [+]ドライバービット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 134912 |
---|---|---|---|
商品名 | 851/4A | 六角シャンク | 1/4” |
サイズ | #3 | 全長(mm) | 50 |
軸径(mm) | 8.0 | ||
鋭い形状でビットからネジへ力を確実に伝達できます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/18 01:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0557ページ |
代替品
![]() |
|
メイン画像
拡大
.jpg)