品番 : EA611GH-1
品名 : # 1x25mm [TORQ-SET]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 066619 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 871/1 | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ | #1 | 全長(mm) | 25 |
| 軸径(mm) | 4.7 | ||
| 高品質のトルクセットネジ用ビット。 | |||
| エムプラス仕様-通常のトルクセットと比べ、伝達トルクが70%増加し、耐久性も高いです。 | |||
| 鍛造鋼製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/07/15 11:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0545ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
