詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611GH-10

品名 : #10x25mm [TORQ-SET]ドライバービット

仕様

メーカー Wera 型番 066632
商品名 871/1 六角シャンク 1/4”
サイズ #10 全長(mm) 25
軸径(mm) 6.0
高品質のトルクセットネジ用ビット。
エムプラス仕様-通常のトルクセットと比べ、伝達トルクが70%増加し、耐久性も高いです。
鍛造鋼製
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,780 (税抜)/ 1,958 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/08/07 19:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0545ページ
バリエーション一覧
EA611GH-0 # 0x25mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA611GH-1 # 1x25mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA611GH-2 # 2x25mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA611GH-3 # 3x25mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA611GH-4 # 4x25mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA611GH-5 # 5x25mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA611GH-6 # 6x25mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA611GH-8 # 8x25mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA611GH-10 #10x25mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA611GH-20 1/ 4"x32mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA611GH-21 5/16"x32mm [TORQ-SET]ドライバービット
メイン画像
  • ねじの寸法図

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top