品番 : EA611GH-20
品名 : 1/ 4"x32mm [TORQ-SET]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 066634 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 871/1 | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ | #1/4” | 全長(mm) | 32 |
| 軸径(mm) | 11.0 | ||
| 高品質のトルクセットネジ用ビット。 | |||
| エムプラス仕様-通常のトルクセットと比べ、伝達トルクが70%増加し、耐久性も高いです。 | |||
| 鍛造鋼製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/06/21 19:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0545ページ | ||||
メイン画像
拡大
