品番 : EA611GH-6
品名 : # 6x25mm [TORQ-SET]ドライバービット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 066628 |
---|---|---|---|
商品名 | 871/1 | 六角シャンク | 1/4” |
サイズ | #6 | 全長(mm) | 25 |
軸径(mm) | 4.7 | ||
高品質のトルクセットネジ用ビット。 | |||
エムプラス仕様-通常のトルクセットと比べ、伝達トルクが70%増加し、耐久性も高いです。 | |||
鍛造鋼製 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 39 (2025/06/21 21:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0555ページ |
メイン画像
拡大
.jpg)