品番 : EA611GR-0.9
品名 : 0.9x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 160885 |
---|---|---|---|
商品名 | 840/4Z | 六角シャンク | 1/4” |
サイズ(mm) | 0.9 | 全長(mm) | 50 |
軸径(mm) | 2.6 | 入数 | 1本 |
Hex-Plusは、ネジ頭のくぼみ部分に広い接触面積を持ち、 ねじのくぼみに丸みが発生しないための刃先形状です。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/05/02 07:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0557ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)