品番 : EA611GR-3
品名 : 3.0x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 059605 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 840/4Z | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ(mm) | 3.0 | 全長(mm) | 50 |
| 軸径(mm) | 4.0 | 入数 | 1本 |
| 重量(g) | 8 | ||
| Hex-Plusは、ネジ頭のくぼみ部分に広い接触面積を持ち、 ねじのくぼみに丸みが発生しないための刃先形状です。 | |||
| 鍛造鋼製 | |||
| スタンダード品 | |||
| 先端六角部はHex-Plus構造 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 55 (2026/09/08 18:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0548ページ | ||||
メイン画像
拡大
