品番 : EA611GR-2.5
品名 : 2.5x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 059604 |
---|---|---|---|
商品名 | 840/4Z | 六角シャンク | 1/4” |
サイズ(mm) | 2.5 | 全長(mm) | 50 |
軸径(mm) | 4.0 | 入数 | 1本 |
重量(g) | 8 | ||
Hex-Plusは、ネジ頭のくぼみ部分に広い接触面積を持ち、 ねじのくぼみに丸みが発生しないための刃先形状です。 | |||
鍛造鋼製 | |||
スタンダード品 | |||
先端六角部はHex-Plus構造 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
645 円(税抜)/ 710 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 39 (2024/04/27 00:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0573ページ |
拡大