詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611GR-4

品名 : 4.0x50mm [Hex-Plus]ドライバービット

仕様

メーカー Wera 型番 059610
商品名 840/4Z 六角シャンク 1/4”
サイズ(mm) 4.0 全長(mm) 50
軸径(mm) 5.0 入数 1本
重量(g) 10
Hex-Plusは、ネジ頭のくぼみ部分に広い接触面積を持ち、 ねじのくぼみに丸みが発生しないための刃先形状です。
鍛造鋼製
スタンダード品
先端六角部はHex-Plus構造
追加説明
アイコン
カタログ価格

740 (税抜)/ 814 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 40

(2026/09/08 18:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0548ページ
バリエーション一覧
EA611GR-0.9 0.9x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
EA611GR-1.5 1.5x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
EA611GR-2 2.0x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
EA611GR-2.5 2.5x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
EA611GR-3 3.0x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
EA611GR-4 4.0x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
EA611GR-5 5.0x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
EA611GR-6 6.0x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
EA611GR-8 8.0x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top