品番 : EA611GR-105
品名 : 9/64"x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 135095 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 840/4Z | 六角シャンク | 1/4” |
| 全長 | 50mm | サイズ(インチ) | 9/64” |
| 全長(mm) | 50 | 軸径(mm) | 4.5 |
| 入数 | 1本 | ||
| Hex-Plusは、ネジ頭のくぼみ部分に広い接触面積を持ち、 ねじのくぼみに丸みが発生しないための刃先形状です。 | |||
| 丈夫で耐久性があり、硬質材料向け | |||
| 鍛造鋼製 | |||
| 鍛造鋼製 | |||
| Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/07/11 05:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0548ページ | ||||
メイン画像
拡大
