品番 : EA611GR-109
品名 : 1/4"x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 135099 |
---|---|---|---|
商品名 | 840/4Z | 六角シャンク | 1/4” |
全長 | 50mm | サイズ(インチ) | 1/4” |
全長(mm) | 50 | 入数 | 1本 |
Hex-Plusは、ネジ頭のくぼみ部分に広い接触面積を持ち、 ねじのくぼみに丸みが発生しないための刃先形状です。 | |||
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け | |||
鍛造鋼製 | |||
鍛造鋼製 | |||
Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/05/02 08:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0558ページ |
メイン画像
拡大
.jpg)