詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611GR-108

品名 : 7/32"x50mm [Hex-Plus]ドライバービット

仕様

メーカー Wera 型番 135098
商品名 840/4Z 六角シャンク 1/4”
全長 50mm サイズ(インチ) 7/32”
全長(mm) 50 入数 1本
Hex-Plusは、ネジ頭のくぼみ部分に広い接触面積を持ち、 ねじのくぼみに丸みが発生しないための刃先形状です。
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
鍛造鋼製
鍛造鋼製
Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,130 (税抜)/ 1,243 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/08/22 14:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0548ページ
バリエーション一覧
EA611GR-100 1/16"x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
EA611GR-101 5/64"x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
EA611GR-102 3/32"x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
EA611GR-103 7/64"x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
EA611GR-104 1/8"x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
EA611GR-105 9/64"x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
EA611GR-106 5/32"x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
EA611GR-107 3/16"x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
EA611GR-108 7/32"x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
EA611GR-109 1/4"x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
EA611GR-110 5/16"x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
メイン画像
  • 六角

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top