詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611GR-12

品名 : 2.0x89mm [Hex-Plus]ドライバービット

仕様

メーカー Wera 型番 059628
商品名 840/4Z 六角シャンク 1/4”
サイズ(mm) 2 全長(mm) 89
軸径(mm) 4.0
Hex-Plusは、ネジ頭のくぼみ部分に広い接触面積を持ち、 ねじのくぼみに丸みが発生しないための刃先形状です。
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/14 03:24現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0548ページ
バリエーション一覧
EA611GR-12 2.0x89mm [Hex-Plus]ドライバービット
EA611GR-12.5 2.5x89mm [Hex-Plus]ドライバービット
EA611GR-13 3.0x89mm [Hex-Plus]ドライバービット
EA611GR-14 4.0x89mm [Hex-Plus]ドライバービット
EA611GR-15 5.0x89mm [Hex-Plus]ドライバービット
EA611GR-16 6.0x89mm [Hex-Plus]ドライバービット
EA611GR-18 8.0x89mm [Hex-Plus]ドライバービット
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top