品番 : EA611GR-15
品名 : 5.0x89mm [Hex-Plus]ドライバービット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 059632 |
---|---|---|---|
商品名 | 840/4Z | 六角シャンク | 1/4” |
サイズ(mm) | 5.0 | 全長(mm) | 89 |
軸径(mm) | 6.0 | ||
Hex-Plusは、ネジ頭のくぼみ部分に広い接触面積を持ち、 ねじのくぼみに丸みが発生しないための刃先形状です。 | |||
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2024/05/01 03:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0573ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA550BT-3 : [+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット(ラチェット式) |
本体 | EA550BT-11 : [+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット |
拡大