品番 : EA611GR-18
品名 : 8.0x89mm [Hex-Plus]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 059637 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 840/4Z | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ(mm) | 8.0 | 全長(mm) | 89 |
| Hex-Plusは、ネジ頭のくぼみ部分に広い接触面積を持ち、 ねじのくぼみに丸みが発生しないための刃先形状です。 | |||
| 丈夫で耐久性があり、硬質材料向け | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/02 01:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0548ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
