品番 : EA611GR-220
品名 : 10本組 [Hex-Plus]ドライバービット(インチ)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| サイズ(インチ) | 1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4 (10本組) |
全長(mm) | 50 |
| 六角シャンク | 1/4” | 軸径(mm) | 1/16”:2.5 5/64”・3/32”:3.0 7/64”:3.5 1/8”:4.0 9/64”:4.5 5/32”:5.0 3/16”:6.0 7/32”・1/4”:- |
| 工具袋サイズ | 249×70(H)mm | 工具袋ポケット数 | 10 |
| 材質 | 工具袋:PVC塩化ビニール | ||
| Hex-Plusは、ネジ頭のくぼみ部分に広い接触面積を持ち、 ねじのくぼみに丸みが発生しないための刃先形状です。 | |||
| 丈夫で耐久性があり、硬質材料向け | |||
| 工具袋付 | |||
| ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 17:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0548ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
